{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 22 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 225-2M IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Fabrikantnummer | ICP 225-2M IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231742 22,5 | |
EAN/GTIN | 7291075288544 | |
Nummer fabrikant | 5509663 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP-2M k7 22,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 22,5 | 22,5 |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Voor basiselement maat | 22 | 22 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |