{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereik | 12,50 mm - 12,99 mm | |
Soort | HU7810 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 135 graden | |
Voor basiselement maat | 12,5 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,27 mm/omw. | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | ongecoat | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231630 12,5-X | |
EAN/GTIN | 4062406628901 | |
Nummer fabrikant | 231630 12,5-X |