{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SOGT 11T3 | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Centreerboor geschikt voor plaatvorm | 120 | |
Schacht | Weldonschacht | |
Tophoek | 120 graden | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Maximale boor-⌀ d1 | 17 mm | |
Maximale boordiepte l1 | 5 mm | |
Schachtlengte h | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Wisselplaatafmeting | 16 | |
Wisselplaatschroef | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231501 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644305 | |
Nummer fabrikant | 231501 20 |