voor E-torc 2

Artikelnummer: 2308711
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 2308711
    EAN/GTIN 4010886968284
    Nummer fabrikant 2308711

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Optie E-torc 2 communicatie/oplaadstation
    5 modellen geschikt voor de E-torc 2 serie (25, 150, 300, 600,1000)
    Voor stationair opladen en opbergen van de E-torc 2
    Snelle oplaadtijd (ca. 4 uur met NiMh batterijen van het type AA 2700 mA)
    Oplaadstation alleen geschikt voor opladen van NiMh batterijen!
    Intelligent acculaad management, permanente bewaking van de laadstroom
    Laad status weergave via LED
    Verbinding van E-torc 2 met het communicatie/laadstation via contact pennenstrip
    Data communicatie mogelijk tijdens het laadproces
    Data verbinding via zijdelings aangebrachte RS232 interface (serieel DP 9 pins)
    Eenvoudige montage door bestaande montagegaten
    Optie bevat 1 communicatie/laadstation + aanpassing van een E-torc 2 (nieuwe bestelling) momentsleutel.

    Kenmerk:

    • Batterijspanning [V]: 1,2 V
    • Batterijcapaciteit [V]: 2.700 mAh
    • Accutype [V]: Nikkelmetaalhydride (NiMH)
    • Voedingsspanning [V]: 240 V
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 2
    • Uitgangsspanning [V]: 5 V
    • Totale breedte [mm]: 80 mm
    • Totale diepte [mm]: 90 mm
    • Totale lengte [mm]: 1.340 mm
    • Laadtijd [V]: 4 h
    • Materiaal behuizing: Aluminium profiel
    • Interface: RS 232 (seriële DP 9 pol. vrouwelijk)
    • Stroomsterkte [A]: 2,4
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Evaluatiesoftware: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen