12,5 mm (1/2 ″) IMPACT INHEX inzetstuk SW.8 mm L.38 mm

Artikelnummer: 23050008
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23050008
EAN/GTIN 4018754233823
Nummer fabrikant 23050008
L-nummer L60010 5315

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • voor binnenzeskant bouten
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 25 mm
  • L1: 38 mm
  • L2: 15 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Grootte Uitvoerprofiel: 8 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 60 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen