SmartHolder met 8 bits ∙ lang T10 – T40 Binnen-TORX®-profiel Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)

Artikelnummer: 2304SH-13
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
    Artikelnummer 2304SH-13
    EAN/GTIN 4000896250578
    Nummer fabrikant 2304SH-13
    L-nummer L60140 5775

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Praktische gereedschapset – voor elke vakman of voor thuis – perfect als aanvulling op de gereedschapkoffer
    • Extreem handig en compact met een maximaal aantal gereedschappen in de kleinste ruimte en met het beste overzicht
    • HAZET SmartHolder – Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
    • Stabiele, goed toegankelijke opbergplek voor het gereedschap
    • Gemakkelijk te reinigen
    • Bit-magazijn met neerzetfunctie door het indrukken van de drukknop op de zijkant
    • Bitstrips worden tegenovergesteld van elkaar uitgedrukt – alle bits altijd eenvoudig kunnen worden uitgenomen
    • Gereedschaphouder met bithouder – neer te zetten door eenvoudig trekken aan een van beide gereedschappen
    • In gesloten toestand zijn alle onderdelen veilig vastgezet – eruit vallen onmogelijk. Voor het verwijderen de dopsleutel draaien en naar boven eruit trekken
    • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
    • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ T10 – T40
    • Voor handbediening
    • Aantal gereedschappen: 8

    Levering:

    Bit 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen