SmartHolder met 16 bits ∙ kort 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40 Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel Zeskant massief 6,3 = (1/4 inc

Artikelnummer: 2304SH-1
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
Artikelnummer 2304SH-1
EAN/GTIN 4000896250677
Nummer fabrikant 2304SH-1
L-nummer L60140 5792

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische gereedschapset – voor elke vakman of voor thuis – perfect als aanvulling op de gereedschapkoffer
  • Extreem handig en compact met een maximaal aantal gereedschappen in de kleinste ruimte en met het beste overzicht
  • HAZET SmartHolder – Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
  • Stabiele, goed toegankelijke opbergplek voor het gereedschap
  • Gemakkelijk te reinigen
  • Bit-magazijn met neerzetfunctie door het indrukken van de drukknop op de zijkant
  • Bitstrips worden tegenovergesteld van elkaar uitgedrukt – alle bits altijd eenvoudig kunnen worden uitgenomen
  • Gereedschaphouder met bithouder – neer te zetten door eenvoudig trekken aan een van beide gereedschappen
  • In gesloten toestand zijn alle onderdelen veilig vastgezet – eruit vallen onmogelijk. Voor het verwijderen de dopsleutel draaien en naar boven eruit trekken
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 16

Levering:

Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-10
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen