Ringratel-steeksleutelset 4-dlg.

Artikelnummer: 2303949
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2303949
EAN/GTIN 4010886891155
Nummer fabrikant 2303949
L-nummer L60160 5547

Omschrijving

Omschrijving:

platte uitvoering, UD-profiel, grote krachtoverbrenging, arbeidshoek 7° van 10 tot 13 mm, 6° van 17 tot 19 mm, voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie, in tas, In praktische insteektas

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 127 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 4 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal
  • nettogewicht [kg]: 0.68 kg
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen