DGTR 25.4B-3XL-D65 Versterkte compacte gereedschapshouders voor het groeven en afsteken van staven tot diameter 65 mm

Artikelnummer: 2302992
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIPXL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302992
EAN/GTIN 7291075328400
Nummer fabrikant 2302992
L-nummer L23920 3304

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekgereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 1,28″
  • Totale lengte (OAL): 5,91″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.094″
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.28″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Hovedlængde (venstre): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 5.91″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.6″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen