PCHR 19-24-5 Gereedschapshouder voor uitsparing, groeven en afsteken voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2302957
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302957
EAN/GTIN 7291075172171
Nummer fabrikant 2302957
L-nummer L23920 3224

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,252″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,205″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,126″
  • Alle lengte (OAL): 5″.

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.252″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.205″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.126″
  • Hoofdlengte (links): 0,8″
  • totale lengte (OAL): 5″
  • Ashoogte (H): 3/4″
  • Asbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen