TGTL 2020-4-IQ-2Z Integral Shank TANG-GRIP Toolholders with 2 Pockets for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302874
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302874
EAN/GTIN 7291075328011
Nummer fabrikant 2302874
L-nummer L23920 399

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 57 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles