TGTR 1212-1.6-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302867
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302867
EAN/GTIN 7291075210187
Nummer fabrikant 2302867
L-nummer L23920 247

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 1,64 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,64 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.