TGSU 35-4-IQ-4Z Parting and Grooving Flat Top Blades with Tangential Pockets Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts

Artikelnummer: 2302833
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302833
EAN/GTIN 7291075264524
Nummer fabrikant 2302833
L-nummer L23920 1839

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale lengte (OAL) 180 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 4
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen