PCHPLS 25.4-34 Haaks kolfgereedschap met vijfhoekige inzetstukken voor bewerking naast lange centrale assen

Artikelnummer: 2302822
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302822
EAN/GTIN 7291075323252
Nummer fabrikant 2302822
L-nummer L23920 1143

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,197″, maximale snijbreedte (CWX) 0,157″, minimale snijbreedte (CWN) 0,094″, totale lengte (OAL) 5-1/2″

Kenmerk:

  • Minimum buitendiameter axiale groef (DAXN): 0,87″
  • maximale snijdiepte (CDX): 0,197″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,157″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,094″
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schacht (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles