TGSF 63-1.6-10KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302611
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302611
EAN/GTIN 7291075262308
Nummer fabrikant 2302611
L-nummer L24130 132

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 15 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Cutting Width Maximum (CWX) 1.65 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 1.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Hub Thickness (THUB) 1.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,65 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,3 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N1.6C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1200 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen