PCADR 34N-RE Reinforced Adapters for PENTACUT Grooving Inserts

Artikelnummer: 2302507
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie PENTACUT
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302507
    EAN/GTIN 7291075326208
    Nummer fabrikant 2302507
    L-nummer L23920 824

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 4 mm, snijbreedte min (CWN) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 61,5 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 61,5 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen