TGTL 19-4JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor TANG-GRIP snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 2302465
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302465
EAN/GTIN 7291075302097
Nummer fabrikant 2302465
L-nummer L23920 3026

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,177″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,146″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • Totale lengte (OAL): 4,724″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.134″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.177″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.146″
  • Hovedlængde (venstre): 1.378″
  • Totalhøjde (OAH): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4.724″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.1″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.