PCHR 12.7-24-JHP Gereedschapshouder voor uitsparingen, groeven en afsteken met gerichte koelmiddeltoevoer voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2302451
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302451
EAN/GTIN 7291075301809
Nummer fabrikant 2302451
L-nummer L23920 3248

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,256″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Alle lengte (OAL): 3,4″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.256″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Samlet længde (OAL): 3.4″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles