SGSF 40-2-W16 Grooving and Slitting Cutters with Integral Weldon Shanks

Artikelnummer: 2302439
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302439
EAN/GTIN 7291075307269
Nummer fabrikant 2302439
L-nummer L24130 34

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijfsnijders, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter snijkanten (DC) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 100 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 76 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen