TGSF 125-2-32KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302435
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302435
EAN/GTIN 7291075262254
Nummer fabrikant 2302435
L-nummer L24130 5

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte max. (CDX) 34 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal snij-inzetstukken (CICT) 13, snijbreedte max. (CWX) 2,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 2 mm, naafdiameter (DHUB) 55 mm, naafdikte (THUB) 1,65 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 13
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,65 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N2C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13
  • Dompelhoek max. (RPMX) 640 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen