TGSF 80-3-22K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302426
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGSLIT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302426
    EAN/GTIN 7291075262223
    Nummer fabrikant 2302426
    L-nummer L24130 30

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 19 mm, snijdiameter (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, naafdikte (THUB) 2,5 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
    • Snijdiameter (DC) 80 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 7
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Naafdikte (SCHURFT) 2,5 mm
    • Voer de naam (MIID) TAG N3C in
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7
    • Dompelhoek max. (RPMX) 3900 Rev/min.

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen