TGTL 19-3JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor TANG-GRIP snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 2302409
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302409
EAN/GTIN 7291075302028
Nummer fabrikant 2302409
L-nummer L23920 3233

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekgereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,138″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,11″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • Totale lengte (OAL): 4,724″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.1″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.138″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Hovedlængde (venstre): 1.378″
  • Totalhøjde (OAH): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4.724″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.1″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles