TGTR 19-3JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor TANG-GRIP snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 2302408
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302408
EAN/GTIN 7291075302011
Nummer fabrikant 2302408
L-nummer L23920 3219

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekgereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,138″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,11″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • Totale lengte (OAL): 4,724″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0,1″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.138″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,11″
  • Hoofdlengte (links): 1.378″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • totale lengte (OAL): 4.724″
  • Ashoogte (H): 3/4″
  • Asbreedte (B): 3/4″
  • Snijdiameter (CUTDIA): 2,1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen