TGTL 2525-3JHP Parting and Grooving Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302407
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302407
EAN/GTIN 7291075302004
Nummer fabrikant 2302407
L-nummer L23920 1

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 32,5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Totale hoogte (OAH) 32,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 56 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen