TGTL 1212-2JHP Parting and Grooving Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302393
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302393
    EAN/GTIN 7291075301878
    Nummer fabrikant 2302393
    L-nummer L23920 2314

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale hoogte (OAH) 19,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,72 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
    • Koplengte (links) 18,5 mm
    • Totale hoogte (OAH) 19,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen