TGTL 1612-3-L120-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302387
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302387
    EAN/GTIN 7291075210132
    Nummer fabrikant 2302387
    L-nummer L23920 612

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 19 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Totale hoogte (OAH) 19 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen