TGTL 19-1.4-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2302363
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302363
EAN/GTIN 7291075218756
Nummer fabrikant 2302363
L-nummer L23920 1133

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,06″, minimale snijbreedte (CWN) 0,055″, totale lengte (OAL) 5,512″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,041″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,06″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,055″
  • totale lengte (OAL): 5,512″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): 1,18″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen