TGFHL 53K-12 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302295
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302295
EAN/GTIN 7291075209631
Nummer fabrikant 2302295
L-nummer L23920 2192

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 12,7 mm, snijbreedte min. (CWN) 11,7 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 12,7 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 11,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 215 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles