TGFHL 26-2TR-D36 Reinforced Blades for TRAUB and Index Machines Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 2302265
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302265
    EAN/GTIN 7291075274165
    Nummer fabrikant 2302265
    L-nummer L23920 2163

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 36 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen