• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

TGFH 100-9 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302148
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302148
EAN/GTIN 7291075209495
Nummer fabrikant 2302148
L-nummer L23920 2018

Omschrijving

Omschrijving:

Freeskop, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 8,7 mm, totale lengte (OAL) 460 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 4
  • Totale lengte (OAL) 460 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 450 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen