TGFH 32-6 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302138
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302138
    EAN/GTIN 7291075209471
    Nummer fabrikant 2302138
    L-nummer L23920 161

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeukgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 5,2 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen