DGTR 19BC-4T25 Compacte klemhouder met koelmiddeltoevoer door het snijelement voor JETCUT snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 2301937
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301937
EAN/GTIN 7291075214185
Nummer fabrikant 2301937
L-nummer L23920 3166

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,98″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,157″
  • Overlengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.134″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.98″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.157″
  • Hovedlængde (venstre): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen