DGTL 20BC-4T25 Parting and Grooving Tools with Coolant Holes Carrying JET-CUT Inserts

Artikelnummer: 2301933
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301933
EAN/GTIN 7291075214161
Nummer fabrikant 2301933
L-nummer L23920 415

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijdiepte max. (CDX) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Koplengte (links) 42 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen