TGTL 12.7-3-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2301923
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301923
EAN/GTIN 7291075218640
Nummer fabrikant 2301923
L-nummer L23920 2771

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,138″, minimale snijbreedte (CWN) 0,11″, totale lengte (OAL) 5,905″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,098″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,138″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,11″
  • totale lengte (OAL): 5,905″
  • schachthoogte (H): 1/2″
  • schachtbreedte (B): 1/2″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): 1,26″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen