TGFS 5-28-4 Blades for Multi-Spindle Machines - Replacement for HSS and Brazed Tools

Artikelnummer: 2301922
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301922
EAN/GTIN 7291075223583
Nummer fabrikant 2301922
L-nummer L23920 405

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale hoogte (OAH) 30,4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale hoogte (OAH) 30,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 100 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.