TGFS 5-17-3 Blades for Multi-Spindle Machines - Replacement for HSS and Brazed Tools

Artikelnummer: 2301918
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301918
EAN/GTIN 7291075223545
Nummer fabrikant 2301918
L-nummer L23920 397

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 20,7 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale hoogte (OAH) 20,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen