TGTR 19-2-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor beitelvorming en groeven

Artikelnummer: 2301903
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301903
EAN/GTIN 7291075218572
Nummer fabrikant 2301903
L-nummer L23920 948

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,098″, minimale snijbreedte (CWN) 0,071″, totale lengte (OAL) 5,905″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,063″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,098″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,071″
  • totale lengte (OAL): 5,905″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): 1,38″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles