TGTR 25.4-4-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2301827
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301827
    EAN/GTIN 7291075218497
    Nummer fabrikant 2301827
    L-nummer L23920 892

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,177″, minimale snijbreedte (CWN) 0,146″, totale hoogte (OAH) 1,07″, totale lengte (OAL) 5,905″

    Kenmerk:

    • Breedte laadbak (WB): 0,134″snijrichting (HAND): Rechtshandig
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,177″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,146″hoofdlengte (LH): 0,9″
    • totale hoogte (OAH): 1,07″
    • totale lengte (OAL): 5,905″schachthoogte (H): 1″
    • schachtbreedte schacht (B): 1″diameter 2 (″
  • werk/DIA
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen