SGSA 100-4-22K-12Z-FP Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301808
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301808
EAN/GTIN 7291075205206
Nummer fabrikant 2301808
L-nummer L24130 73

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, naafdikte (THUB) 3,2 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSAN 4
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Dompelhoek max. (RPMX) 795 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen