GM D160-4DG-1.500K Snijders met zelfklemmende inzetstukken

Artikelnummer: 2301737
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301737
    EAN/GTIN 7291075201451
    Nummer fabrikant 2301737
    L-nummer L24130 55

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,53″, snijdiameter (DC) 6,3″, aantal snijpunten (CICT) 10, maximale snijbreedte (CWX) 0,171″, minimale snijbreedte (CWN) 0,132″, naafdikte (SCHURFT) 0,126″, aantal effectieve snijranden (ZEFP) 10

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
    • snijdiepte maximum (CDX): 1,53″
    • snijdiameter (DC): 6,3″
    • snijitem telling (CICT): 10
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,171″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,132″
    • naafdikte (THUB): 0,126″
    • Master wisselplaat identificatie (MIID): GIP effectief aantal: GIP 4. maximale rotatiesnelheid 10
    • (RPMX): 500 omw/min

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen