PCHBR 26-24L Double-Ended Parting and Grooving Blades for PENTACUT Inserts

Artikelnummer: 2301686
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301686
EAN/GTIN 7291075188554
Nummer fabrikant 2301686
L-nummer L23920 1236

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeukgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 6,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.