DGTL 12B-1.5D20-TR12 Integral-shank reinforced parting and grooving tool holder for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301590
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301590
EAN/GTIN 7291075123302
Nummer fabrikant 2301590
L-nummer L23920 2924

Omschrijving

Omschrijving:

Wisselplaathouder, snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1 mm, totale hoogte (OAH) 23,7 mm, totale lengte (OAL) 95 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 2,3 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1 mm
  • Koplengte (links) 32,5 mm
  • Totale hoogte (OAH) 23,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen