DGTR 2009B-1.5T9SH Integral-shank reinforced parting and grooving tool holder for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301572
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301572
EAN/GTIN 7291075150612
Nummer fabrikant 2301572
L-nummer L23920 2831

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm, snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1 mm, totale hoogte (OAH) 23,7 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1 mm
  • Koplengte (links) 19 mm
  • Totale hoogte (OAH) 23,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 9 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 95 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen