DGFHL 26B-2D50 Double and single ended, parting and grooving reinforced blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301566
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301566
EAN/GTIN 7291075144147
Nummer fabrikant 2301566
L-nummer L23920 2785

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 33,7 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Totale hoogte (OAH) 33,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles