DGTL 12.7B-1.4D24SH Compacte gereedschapshouder voor afsteken en groeven op CNC-draaibanken en meerspillige draaibanken.

Artikelnummer: 2301530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301530
EAN/GTIN 7291075113679
Nummer fabrikant 2301530
L-nummer L23920 3351

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,055″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,055″
  • Totale hoogte (OAH): 0,65″
  • Totale lengte (OAL): 4,7″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.039″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.055″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.055″
  • Hoofdlengte (links): 3/4″
  • Totale hoogte (OAH): 0,65″
  • totale lengte (OAL): 4,7″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch
  • Snijdiameter (CUTDIA): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen