SGFR 9.5B-2D20 SH Kolf, korte kop, wissel- en groefgereedschaphouder, voor CNC en Zwitserse automaten

Artikelnummer: 2301518
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301518
EAN/GTIN 7291075116427
Nummer fabrikant 2301518
L-nummer L23920 812

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,106″, minimale snijbreedte (CWN) 0,07″, totale hoogte (OAH) 0,41″, totale lengte (OAL) 4,7″

Kenmerk:

  • Breedte laadbak (WB): 0,063 0,79″
snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,106″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,07″
  • koplengte (LH): 0,71″
  • totale hoogte (OAH): 0,41″
  • totale lengte (OAL): 4,7″
  • schachthoogte (H): 3/8″
  • schachtbreedte (B
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen