DGTR 8B-1.4SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 2301436
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301436
EAN/GTIN 7291075113570
Nummer fabrikant 2301436
L-nummer L23920 2618

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale hoogte (OAH) 15,4 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale hoogte (OAH) 15,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 8 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 10 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen