DGFS 5-22-2 Blades for multi-spindle machines replacement for HSS and brazed tools, using double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301410
Kopiëren
Price per Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301410
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075088342
Kopiëren
Nummer fabrikant 2301410
Kopiëren
L-nummer L23920 2603
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen