SGSF 125-6-1.250K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2301372
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301372
EAN/GTIN 7291075070569
Nummer fabrikant 2301372
L-nummer L24130 182

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,36″
  • Snijdiameter (DC): 4,92″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,26″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,22″
  • Hub diameter (DHUB): 2,16″
  • Hub dikte (THUB): 0,2″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 8

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.36″
  • Skærediameter (DC): 4.92″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 8
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.26″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 2.16″
  • Navtykkelse (THUB): 0.2″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 6C
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 8
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 640 Rev/min

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen