SGSF 100-2-1.000KR Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2301366
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301366
EAN/GTIN 7291075070507
Nummer fabrikant 2301366
L-nummer L24130 171

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,14″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 10
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,11″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,07″
  • Hub diameter (DHUB): 1,54″
  • Hub dikte (THUB): 0,06″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 10

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,14″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijorganen (CICT): 10
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,11″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,07″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,54″
  • Naafdikte (SCHURFT): 0,06″
  • Naam invoegen (MIID): GSFN 2
  • Eff. Randnummer (ZEFP): 10
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 800 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen